ipad マイクのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
228件の「ipad マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「会議用 集音マイク」、「無指向性マイク」、「集 音 マイク」などの商品も取り扱っております。
USB出力付きコンデンサーマイク。 DAWでのレコーディングやポッドキャスティングに最適。 USBバスパワー駆動で、コンピューターやiPhone、iPadに直接接続可能。 (iPhone、iPadとの接続には、別途Apple社製のUSBカメラアダプターなどが必要です) 幅広い周波数特性と低ノイズ設計。 ハイスピード・アナログ - デジタル・コンバーター。 堅牢な構造。
仕様 A/Dコンバーター:16bit/48kHz、ロードインピーダンス:>= 1000Ω、セルフ・ノイズ:16dBA、最大SPL:132dB(THD =< 1%, 1 kHz) 付属品 USBケーブル、専用マイクホルダー 質量(g) 約300 タイプ Φ14mmバック・エレクトレット・コンデンサー 電源 USBバスパワー 接続方式 USB 感度 -34dB ± 2dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz) 周波数特性 20Hz~17kHz 出力インピーダンス(Ω) 100 ±30%(at 1 kHz) 長さL×直径(mm×Φmm) 約158×Φ48 S/N比 78 dB 指向性 カーディオイド
1個
7,998 税込8,798
15日以内出荷

●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。 ●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載 本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。 ●マイク有効範囲は半径3メートル 本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。 ●8名までの参加者に対応 最大8名までの人数で利用可能です。 ●スマートデザイン 本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。 ●タッチパネル操作 音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
保証期間 6ケ月 サイズ(mm) 円盤直径80×厚み11 材質 アルミ 質量(g) 61 対応OS Win10 & Mac OS 付属品 USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm) 仕様 ●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容 マイク本体、保証書 形状 フラット 形式 コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.5 対応機種 マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。 機能 ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性 40~16000Hz 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω) 1.5K マイクミュート ×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式 Bluetooth、USB-C オーディオ出力 3W 通信規格 Bluetooth 5 入力 USB-C 5V/2A 出力 USB-A 5V/2.1A 連続通話時間(時間) 最大約24 メタリックグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約124×124×28 質量(g) 約340 セット内容 本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル 保証期間 18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,718 税込13,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品 取扱説明書、保証書 形式 コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性 100Hz~10000Hz インピーダンス 2.2KΩ±30% 入力感度 -39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz) 動作電圧 USB DC5V 指向性 無(全)指向性
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種 3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。 ブラック ケーブル長(m) 1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×102×300(ケーブル含まず) マイクロフォン部 エレクトレットコンデンサーマイク インピーダンス 2.2KΩ 入力感度 -40dB±3dB 保証期間 6カ月間 指向性 無指向性 周波数帯域(Hz) 20~20000
1個
989 税込1,088
当日出荷

スタジオクオリティUSBコンデンサーマイク。 DAWでのレコーディング用に設計。 ハイクオリティ48kHz/16ビットA/Dコンバーター。 高速トランジェント・レスポンス。
仕様 A/Dコンバーター:16bit/48kHz、ロードインピーダンス:>= 2000Ω、セルフ・ノイズ:16dBA、最大SPL:126dB(THD =< 1%, 1 kHz) 付属品 ショックマウント、USBケーブル、キャリングケース 質量(g) 約370 タイプ Φ16mmバック・エレクトレット・コンデンサー 電源 USBバスパワー 接続方式 USB 感度 -36dB ± 2dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz) 周波数特性 20Hz~18kHz 出力インピーダンス(Ω) 100 ±30%(at 1 kHz) 長さL×直径(mm×Φmm) 約187×Φ51 S/N比 84 dB 指向性 カーディオイド
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容 マイク本体、取扱説明書、保証書 形状 スタンド 形式 コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.6 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 機能 ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性 70~15000Hz 入力感度 -35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 単一指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 2.2K マイクミュート ○(本体)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品 クリップ×1 型式 エレクトレットコンデンサー型 質量(g) 20 感度 -46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ) 仕上 ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色) 音圧 115dB/SPL 端子 Φ3.5モノラルミニプラグ 指向性 単一指向性
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

USBカーディオイド・コンデンサーマイクロフォン。 完全スチール設計。 安定性を保つデュアルサスペンションを搭載。 柔軟なポジション設定が可能なブームスタンド。 様々なデスクに設置可能なクランプ。
仕様 ロードインピーダンス:> 1000Ω、セルフ・ノイズ:16dBA、最大SPL:132dB(THD ~ 1%, 1 kHz)、伸縮レンジ:40cm ~ 70cm 付属品 USBケーブル付属 質量(g) 890(マイク:270、スタンド:620) タイプ Φ13mmバック・エレクトレット・コンデンサー サイズ(cm) 40~70(スタンド) 電源 USBバスパワー 接続方式 USB 感度 -34dB ± 2dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz) 周波数特性 20Hz~17kHz 出力インピーダンス(Ω) 100 ±30%(at 1 kHz) S/N比 78 dB サイズ(mm) 170×53(マイク) 指向性 カーディオイド
1個
9,498 税込10,448
17日以内出荷

タブレットでの音声入力や学習に便利なヘッドセットです。 ウィンドスクリーン(マイクスポンジ)付きで、息によるノイズを軽減します。 フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。 軽い装着感のソフトイヤーパッドを採用しています。 イヤー部はスイング式で収納にも便利です。 マイク・ヘッドホン共用ジャックを持つパソコンにも使用できます。 ボリューム調整が手元で行えます。
プラグ形状 直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 適合機種 直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したタブレット・スマートフォン・パソコン 質量(g) 80 形式 ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプ ケーブル長(m) 1.8 対応OS 9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular 機能 ボリューム調整 周波数特性 ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/100~10000Hz インピーダンス ヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/2.2KΩ 入力感度 -34dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-54dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) アズワン品番 64-0876-89 指向性 無(全)指向性 最大入力(mW) 30 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型 音量調節
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。 音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。 人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。 音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。 リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。 購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。 音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホンです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 ケーブル長はゆったり使える1.2mです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品 イヤーキャップ(XS、S、M、L:Mは本体装着済み) 型式 密閉型、耳せんタイプ 質量(g) 約4(ケーブル含まず) コード長さ(m) 1.2(Y型) 対応機種 【リモコンマイク】USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 保証期間 1年間 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 プラグ形状 USB Type-C(TM) インピーダンス(Ω) 16 ドライバーユニット(Φmm) 10(ダイナミック型) 最大入力(mW) 5 音圧感度(dB/mW) 108
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


USB-Cデバイスに対応した軽量ワイヤレスデュアルマイク。手軽に配信をスタートしたい方向けのエントリーモデル。トランスミッターはフル充電の状態から、最大9時間の連続使用を実現。レシーバーは接続デバイスから電源が供給されるので充電不要です。レシーバーにはデバイス充電用のUSB-Cポートが搭載されており、USBケーブルを通じて接続したデバイスの充電が可能。トランスミッターのNRボタンをクリックすることで、簡単にノイズキャンセリングをオンにすることができます。
セット内容 トランスミッター ×2、レシーバー ×1、ウィンドスクリーン ×2、USB-A - USB-Cケーブル ×2 質量(g) トランスミッター:9.5、レシーバー:6 連続使用時間 約9時間 動作範囲 最長100m(障害物や干渉のないオープン環境で測定) サイズ(mm) トランスミッター:53.1×18.3×10.2、レシーバー:45×23.8×12.5
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

出力端子 4極ミニプラグ(3.5mm) ケーブル長(m) 1.6 周波数特性 マイクロフォン部:100~13000Hz マイクロフォン部 コンデンサータイプ 入力感度 マイクロフォン部:-32±3 アズワン品番 64-0890-18 指向性 マイクロフォン部:全(無)指向性
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品 USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ 質量(g) 約100(コード除く) 使用温度範囲(℃) 約5~40 電源 USB電源(DC5V) 最大出力(W) 2 対応OS Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey 周波数(kHz) 【対応サンプリング】48 感度 -22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67×67×30 マイクロホン バックエレクトレットコンデンサー型 インターフェース USB2.0準拠 入力端子 USB Type-Cジャック 再生周波数帯域(Hz) 100~10000 音圧レベル(dB) 出力:84±3 スピーカー アンプ内蔵スピーカーシステム スピーカーユニット Φ40mm/フルレンジ 指向性 全指向性 スピーカー部インピーダンス(Ω) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 bit構成 最大16bit
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容 マイク本体、取扱説明書、保証書 形状 フラット 形式 コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 機能 ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):× 周波数特性 70~10000Hz 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 USB A インピーダンス(Ω) 2.2K マイクミュート ×
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配がありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
仕様 ケーブル長:約1.5m 重量:58g 寸法(mm) 外寸/W60×D60×H14 周波数特性 40~16,000Hz インピーダンス 1.5KΩ 入力感度 -40dB±3dB(odB=1V/Pa1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz) 指向性 無(全)指向性 プラグ形状 3.5mm4極ミニ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。 付属品 ソフトポーチ ブラック 質量(g) 195 インターフェース USBまたはBluetooth 保証期間 2年 アズワン品番 64-3711-39 関連資料 Jabra SPEAK510 データシート(1.26MB) 無線 無線最大利用範囲/30m 周波数帯域(GHz) 無線通信/2.4 通話時間(時間) 最大連続/15
1個
21,980 税込24,178
当日出荷